Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälte-Klima-Steckschlüssel-Satz, 19-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-130.0300
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     130.0300
EAN/GTIN:
     4042146365151
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
  • metrische Größen
  • für alle gängigen Absperrventile geeignet
  • ideale Satzzusammenstellung für Kälte-Klima-Technik
  • Größen 1/4“ + 5/16“ am Ratschenkopf
  • Größen 8,5 + 13,0 mm, 3/8“ am Ratschengriff
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb:
8,5 + 13,0 mm "
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4" + 5/16" + 3/8"
Anwendungsbereich allgemein:
Sanitär
Gewicht [g]:
865 g
Herstellernummer:
130.0300
Knarre:
ja
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teile im Satz:
19 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, ks tools knarrenkasten, knarrenkasten, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
130.0301
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
130.0310
ab € 2,92*
Sonstiges
KS Tools
130.0302
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
130.0303
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
130.0304
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
130.0305
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
130.0306
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
130.0307
ab € 2,50*
Sonstiges
KS Tools
130.0308
ab € 2,50*
Sonstiges
KS Tools
130.0309
ab € 2,83*
Sonstiges
KS Tools
130.0313
ab € 0,70*
Sonstiges
KS Tools
130.0311
ab € 2,80*
Sonstiges
KS Tools
130.0312
ab € 0,71*
Sonstiges
KS Tools
130.0315
ab € 0,71*
Sonstiges
KS Tools
130.0314
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.