Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Bi-Metalllochsäge, Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.5016
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.5016
EAN/GTIN:
     4042146017975
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss ks tools
lochsäge
  • variable Zahnteilung
  • rechtsschneidend
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • gute Spanabfuhr
  • HSS Bi-Metall
  • Schnitttiefe bis max. 38 mm

Ideal geeignet für unlegierten Stahl bis 700 N/mm² Festigkeit, Gips-, Leichtbau-, Faser- und Sperrholzplatten sowie Holzverarbeitung, Bunt- und Leichtmetalle.
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
16.0 mm
Durchgangsmaße:
PG9
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
129.5016
Material1:
HSS Bi-Metall
Rohrgrösse in Zoll:
5/8 "
Schneidrichtung:
rechts
Schnittiefe:
38.0 mm
Variantenartikel:
129.5014
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.