Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt Rems, HSS-Bi-Metall, 140mm, 2,5mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.4483
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.4483
EAN/GTIN:
     4042146017913
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
  • variable Zahnteilung
  • gerader Schnitt
  • ideal zum Trennen von Rohren
  • rostfreier Stahl

Einsetzbar in: Rohrtrennmaschinen Rems®, Ridgid®, Rothenberger®, Virax®
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne/cm:
45
Dicke D in mm:
1,7 mm
Einsetzbar für:
dickwandige Guss- und Stahlrohre bis 50,0 mm
Einsetzbar für 1:
Buntmetall und Aluminium
Einsetzbar für 2:
Stahl
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
129.4483
Gesamtlänge L1 in mm:
140.0 mm
Material1:
HSS Bi-Metall
Sägeblattlänge L2:
120.0 mm
Zahnabstand L3:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,22*
€ 33,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,20*
€ 32,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,22*
€ 30,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,27*
€ 28,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,52*
€ 27,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.