Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt Rems, HSS-Bi-Metall, 140mm, 3,2mm, 5er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1955-2001708222
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.4482
EAN/GTIN:
     4042146017906
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
  • gerader Schnitt
  • ideal zum Trennen von Rohren
  • rostfreier Stahl

in Anlehnung an: Rems® 561001

Einsetzbar in: Rohrtrennmaschinen Rems®
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne/cm:
36
Dicke D in mm:
1,6 mm
Einsetzbar für:
Stahl und Buntmetall
Einsetzbar für 1:
Guss- und Stahlrohre ab 4,0 mm
Einsetzbar für 2:
Aluminium
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
129.4482
Gesamtlänge L1 in mm:
140.0 mm
Material1:
HSS Bi-Metall
Sägeblattlänge L2:
120.0 mm
Zahnabstand L3:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 23,90*
€ 33,28*
56 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,95*
ab € 24,05*
€ 33,30*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,52*
€ 58,11*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 47,97*
€ 62,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,52*
€ 37,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,93*
€ 35,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,41*
€ 35,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,24*
€ 33,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.