Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt, 150mm, Variozahn, 1,8-2,5mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.4440V
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.4440V
EAN/GTIN:
     4042146081235
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 150 mm
säbelsägeblatt
  • variable Zahnteilung
  • flexibel und bruchsicher
  • für verschiedene Materialien

in Anlehnung an: Lenox® 650R

Einsetzbar in: Bosch®, Black&Decker®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, DeWalt®, Hitachi®, Makita®, Rockwell®, Skil®, Flex®
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne/cm:
70
Dicke D in mm:
1,3 mm
Einsetzbar für:
Rohre und Profile
Einsetzbar für 1:
Buntmetall von 3,0 bis 12,0 mm
Einsetzbar für 2:
Holz mit Nägeln von 3,0 bis 100,0 mm
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
129.4440V
Gesamtlänge L1 in mm:
150.0 mm
Material1:
HSS Bi-Metall
Sägeblattlänge L2:
130.0 mm
Zahnabstand L3:
1,8 - 2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,58*
€ 25,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,08*
€ 22,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,80*
€ 22,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.