Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt, 150mm, 1,4mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.4401
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.4401
EAN/GTIN:
     4042146017654
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 150 mm
säbelsägeblatt
  • schneller und gerader Schnitt
  • für dünnes Material
  • flexibel und bruchsicher
  • rostfreier Stahl

in Anlehnung an: AEG® 318-129, Bosch® S922EF, Black&Decker® 40116, Metabo® 31132, Flex® 200735, Lenox® 618R, Milwaukee® 48-00-5184

Einsetzbar in: Bosch®, Black&Decker®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, DeWalt®, Hitachi®, Makita®, Rockwell®, Skil®, Flex®
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne/cm:
90
Dicke D in mm:
0,9 mm
Einsetzbar für:
Stahl und rostfreier Stahl
Einsetzbar für 1:
Buntmetall und Stahlrohre von 1,5 bis 12,0 mm
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
129.4401
Gesamtlänge L1 in mm:
150.0 mm
Material1:
HSS Bi-Metall
Sägeblattlänge L2:
130.0 mm
Zahnabstand L3:
1,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,39*
€ 19,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.