Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt, CV, 115mm, 4mm, T301D, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.31035
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.31035
EAN/GTIN:
     4042146068595
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
  • sehr sauberer und schneller Schnitt
  • Chrom Vanadium

in Anlehnung an: Bosch® T301D, Metabo® 23654

Einsetzbar in: Bosch®, AEG® (Atlas Copco), Metabo®, Lenox®, Milwaukee®, Elu®, Hitachi®, Holz-Her®, Mafell®, Makita®, Flex®, Sparky®
Weitere Informationen:
Anzahl Zähne/cm:
21
Dicke D in mm:
1,5 mm
Einsetzbar für:
Weich- und Hartholz von 8,0 bis 75,0 mm
Einsetzbar für 1:
Holzfaserplatten von 8,0 bis 75,0 mm
Einsetzbar für 2:
Kunststoff
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
129.31035
Gesamtlänge L1 in mm:
115.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Plattendicke in mm:
75 mm
Sägeblattlänge L2:
95.0 mm
Zahnabstand L3:
4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set 5 teilig, stichsägeblatt satz, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.