Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkel-Locheisen, 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.2005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.2005
EAN/GTIN:
     4042146549858
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
Henkellocheisen-Satz
  • nach DIN 7200 Form A
  • kräftig geschmiedete Form
  • Pfeife blank geschliffen
  • zum Lochen und Herstellen von Dichtungen und Dichtringen
  • innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte
  • Schaft bearbeitet
  • rot lackiert
  • Schneide gehärtet
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
5.0 mm
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
129.2005
Gesamtlänge L in mm:
110.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 7200 Form A
Variantenartikel:
129.2002
Weitere Suchbegriffe: Locheisen-Satz, Locheisensatz, henkellocheisen 5mm, henkellocheisen, ks tools locheisen, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.