Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-Stanzeisen mit Spanndornaufnahme, Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Artikel-Nr.:
     C1699-129.0116
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.0116
EAN/GTIN:
     4042146156513
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
Ersatz-Stanzmesser
  • mit Spanndornaufnahme Ø 21 mm
  • zum Ausstanzen von Ringen und Lochen von Scheiben
  • Chrom Vanadium

Einsetzbar für: Schaumstoff, Pappe, Leder, Gummi, Faserstoffe, Kunststoffe und Blei
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
16.0 mm
DL mm:
21,0 mm
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
129.0116
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
129.0112
Weitere Suchbegriffe: Stanzmesser, henkellocheisen, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.