Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraublochstanze, 20,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-129.0021
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.0021
EAN/GTIN:
     4042146349557
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher
  • mit 3-Punkt-Anschnitt
  • hochfeste Schraube
  • positive Schneidengeometrie
  • zum Trennen von dünnen Blechen
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • brünierte Oberfläche
  • Spezial-Werkzeugstahl

Ideal einsetzbar in V2A-Blechen bis 1,5 mm, Aluminium-, Kupfer-, Stahl- und Eisenblech bis 2,0 mm sowie Nirosta Spülen und Kunststoffen. Die Blechdicken können auf Kosten der Schraube überschritten werden. Besonders geeignet für gratfreies, sauberes, müheloses und schnelles Stanzen.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Bleche
Durchmesser D:
20.5 mm
Funktions-Attribut 1:
mit 3-Punkt-Anschnitt
Gewicht [g]:
161 g
Herstellernummer:
129.0021
Kernbohrung:
13
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
brünierte Oberfläche
Norm:
ISO 20
Variantenartikel:
129.0012
Zugschraube/Nr.:
129.0002
Zugschraube/Gewinde:
MF 12 X 1,5 X 55
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.