Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffhalter mit Spindel M10, Rändelmutter und Unterlegscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Artikel-Nr.:
     C1699-123.0082
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     123.0082
EAN/GTIN:
     4042146710630
Suchbegriffe:
Rändelmutter ohne Norm
rändelmutter ohne norm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Sanitär
Gewinde:
M10
Gewicht [g]:
264 g
Herstellernummer:
123.0082
Gesamtlänge L in mm:
340,0 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.