Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Standhahn-Mutternschlüssel, 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Artikel-Nr.:
     C1699-123.0043
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     123.0043
EAN/GTIN:
     4042146682678
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Sanitär
Gewicht [g]:
11 g
Herstellernummer:
123.0043
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselweite in mm:
9 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.