Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelkonus, Ø 6-14mm, 108mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-122.1460
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.1460
EAN/GTIN:
     4042146015827
Suchbegriffe:
Bördeldorn
Bördeleinsatz
Bördelgerät Aufweitdorn
Bördelgerät-Druckstück
  • für Bördelleiste für 6,0 - 22,0 mm
  • zur Herstellung von konischen Bördeln
  • für den mobilen Einsatz
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Bördelkonussteigung:
60°
Durchmesser in mm:
6,0 - 14,0 mm
Gewicht [g]:
270 g
Herstellernummer:
122.1460
Gesamtlänge L in mm:
108.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
122.1460
Weitere Suchbegriffe: Bördelkonus, bördeleinsatz, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.