Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Reparatursatz M9 x 1,25, 16-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-122.1300
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.1300
EAN/GTIN:
     4042146329979
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
  • zur professionellen Instandsetzung
  • ideal um defekte Innengewinde für Bremsen-Führungsbolzen in Radlagergehäusen zu reparieren
  • das im Radlagergehäuse angebrachte Innengewinde M9 x 1,25 dient zur Befestigung der Bremsen-Führungsbolzen
  • mit Hilfe des Spezialbohrer und der Bohrschablone wird das defekte Gewinde ausgeräumt
  • im zweiten Abschnitt wird dann eine hochbelastbare, nichtrostende Edelstahl-Gewindebüchse von hinten eingesetzt
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Golf 4, Golf Variant, Beetle, Audi A3 sowie baugleiche Fahrzeuge der VAG Gruppe wie z.B. Audi, Škoda, Seat, Opel Astra G und Ford Focus
Weitere Informationen:
Gewinde:
M9 x 1,25
Gewicht [g]:
1030 g
Herstellernummer:
122.1300
Teile im Satz:
16 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/xSKL3EBVEhU
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/OTz-f1gMFDA
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
122.1306
ab € 7,84*
Sonstiges
KS Tools
122.1305
ab € 7,24*
Sonstiges
KS Tools
122.1304
ab € 6,87*
Sonstiges
KS Tools
122.1303
ab € 26,79*
Sonstiges
KS Tools
122.1302
ab € 27,02*
Sonstiges
KS Tools
122.1301
ab € 40,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.