Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördeldorn, 4,75-5mm, OP1, SAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-122.1276
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.1276
EAN/GTIN:
     4042146280584
Suchbegriffe:
Bördeldorn
Bördeleinsatz
Bördelgerät Aufweitdorn
Bördelgerät-Druckstück
  • Ersatzbördeldorn für das Universal-Bördelgerät 122.1230 + 122.1250
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
4,75-5,0 mm
Ersatzbördeldorn für:
122.1230 + 122.1250
Gewicht [g]:
50 g
Größe:
OP1
Herstellernummer:
122.1276
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Bördelkonus, bördeleinsatz, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Bremsen, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.