Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbackensatz, 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-122.1275
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.1275
EAN/GTIN:
     4042146280577
Suchbegriffe:
Bördelgerät Klemmbacken
Bördelgerät Spannbacken
Bördelleiste
  • Ersatzbackenpaar für das Universal-Bördelgerät 122.1290
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendung für:
122.1270
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
122.1275
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
122.1273
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Bremsen, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.