Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördeldorn, 4,75, 5,0 und 6,0mm, 90° SAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-122.1266
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.1266
EAN/GTIN:
     4042146403341
Suchbegriffe:
Bördeldorn
Bördeleinsatz
Bördelgerät Aufweitdorn
Bördelgerät-Druckstück
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
4,75-6,0 mm
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
122.1266
Weitere Suchbegriffe: Bördelkonus, Bördelgerät, Doppelbördelgerät, bördelgerät ks tools, bördelgerät, bördeldorn 6mm, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Bremsen, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.