Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taumelbördelgerät, Zoll, 1/8"-3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-122.0821
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     122.0821
EAN/GTIN:
     4042146089620
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät
  • Bördelleiste für 1/8“, 3/16“, 1/4", 5/16“, 3/8“, 1/2", 5/8“ + 3/4"
  • zur Herstellung von Einfachbördeln 45°
  • selbstzentrierende Matrize
  • inklusive 3/8“ Adapter für Akkuschrauber
  • für den mobilen Einsatz
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
45° Bördel, Präzisions-Einfachbördel
Gewicht [g]:
1600 g
Höhe H:
140 mm
Herstellernummer:
122.0821
Gesamtlänge L in mm:
190 mm
Profil1:
Zollmaße
Rohrgrösse in Zoll:
1/8"-3/4 "
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.