Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aussen-Sicherungszange, abgewinkelt, 12-25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-119.2052
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     119.2052
EAN/GTIN:
     4042146383551
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
  • in Anlehnung an DIN 5254
  • abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen
  • 90° abgewinkelte Ausführung
  • selbstschließend
  • mit Gummigriff
  • Kraftausführung
  • gesenkt geschmiedet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Sicherungszange:
A11
Durchmesser D1:
15 mm
Durchmesser D2:
3 mm
Form:
90° gewinkelt
Funktions-Attribut 1:
selbstschließend
Gewicht [g]:
80 g
Handgriff:
Gummihandgriffe
Herstellernummer:
119.2052
Kapazität für Wellendrurchmesser (Ø mm):
10-25 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
125,0 mm
Teillänge L2 in mm:
20 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
Norm:
DIN 5254
Spitzenbreite S in mm:
1 mm
Kopfhöhe (A):
20 mm
Variantenartikel:
119.2052
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.