Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Werkstattschere, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0078
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0078
EAN/GTIN:
     4042146330388
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • lange Schneiden
  • nachstellbares Schraubgelenk
  • runde Griffaugen
  • glanzvernickelt
  • Klingen aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
lange, gerade Schnitte
Form:
gerade
Gewicht [g]:
110 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
118.0078
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Inox
Schneidenlänge S mm:
105,0 mm
Scherentyp:
Grill und Scherenkopf aus einem Stück geschmiedet
Variantenartikel:
118.0078
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.