Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Werkstattschere, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0076
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0076
EAN/GTIN:
     4042146330364
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • robuste Ausführung
  • nachstellbares Schraubgelenk
  • Griffe schwarz lackiert
  • polierte Schneiden
  • Klingen aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
lange, gerade Schnitte
Form:
gerade
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
118.0076
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Inox
Schneidenlänge S mm:
100,0 mm
Scherentyp:
Normalausführung
Variantenartikel:
118.0076
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, bastelschere 20cm, bastel schere, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.