Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschere, verzahnt, 145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0075
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0075
EAN/GTIN:
     4042146084779
Suchbegriffe:
Kombischere
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
  • Verzahnung zum Schneiden von Klebegewichten
  • selbstöffnend
  • mit Sicherheitsarretierung
  • auch zum Schneiden von Dichtungen
  • mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
selbstöffnend
Gewicht [g]:
130 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
118.0075
Gesamtlänge L in mm:
145.0 mm
Material1:
Inox
max. Durchmesser in mm:
24,0 mm
Schneidenlänge S mm:
32,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, arbeitsschere ks tools, kombischere, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.