Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Werkstattschere, abgewinkelt, 185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0072
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0072
EAN/GTIN:
     4042146079232
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • selbstöffnend
  • mit Sicherheitsarretierung
  • praktisch und sehr scharf
  • abgewinkelte Ausführung
  • mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff
  • ideal für Dichtungen und Kabel
Weitere Informationen:
Form:
abgewinkelt
Funktions-Attribut 1:
selbstöffnend
Gewicht [g]:
190 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
118.0072
Gesamtlänge L in mm:
185.0 mm
Material1:
Inox
max. Durchmesser in mm:
35,0 mm
Schneidenlänge S mm:
42,0 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.