| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-118.0071 Herst.-Nr.: 118.0071 EAN/GTIN: 4042146079225 |
| |
|
| | |
| - selbstöffnend
- mit Sicherheitsarretierung
- mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff
- ideal für Dichtungen
Weitere Informationen: | | Form: | gerade | Funktions-Attribut 1: | selbstöffnend | Gewicht [g]: | 148 g | Handgriff: | Kunststoffgriff | Herstellernummer: | 118.0071 | Gesamtlänge L in mm: | 190.0 mm | Material1: | Inox | max. Durchmesser in mm: | 35,0 mm | Schneidenlänge S mm: | 42,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombischere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, kombischere 190mm, kombischere, allzweckschere 190mm, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug |
| | |
| |