Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Werkstattschere, 190mm, schwarz-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0066
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0066
EAN/GTIN:
     4042146163214
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • lange Schneiden
  • nachstellbares Schraubgelenk
  • mit nachschraubbarer Klinge
  • mit integrierter Verzahnung
  • Klingen aus Edelstahl
  • mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
lange, gerade Schnitte
Form:
gerade
Gewicht [g]:
120 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
118.0066
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Material1:
Inox
Schneidenlänge S mm:
75,0 mm
Scherentyp:
Normalausführung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.