Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Kevlar-Werkstattschere, 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0065
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0065
EAN/GTIN:
     4042146084786
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
  • robuste Kurzschere
  • nachstellbares Schraubgelenk
  • ergonomischer Kunststoffgriff
  • universale Einsatzgebiete
  • mit 1-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Form:
gerade
Gewicht [g]:
130 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
118.0065
Gesamtlänge L in mm:
140.0 mm
Material1:
Inox
Schneidenlänge S mm:
45,0 mm
Scherentyp:
Normalausführung
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 140mm, allzweckschere, arbeitsschere ks tools, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.