Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Werkstattschere, 140mm, inklusive Gürteltasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0060
EAN/GTIN:
     4042146079218
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • robuste Kurzschere
  • für unterschiedliche Anwendungsbereiche
  • mit Kabelschneider
  • praktisch und sehr scharf
  • inklusive Gürteltasche mit Schneidenschutz
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Form:
gerade
Gewicht [g]:
170 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
118.0060
Gesamtlänge L in mm:
140.0 mm
Material1:
Inox
max. Durchmesser in mm:
24,0 mm
Schneidenlänge S mm:
42,0 mm
Scherentyp:
Normalausführung
Verpackung:
Gürteltasche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.