Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Blechdurchgangsschere, rechtsschneidend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0052
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0052
EAN/GTIN:
     4042146077931
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
  • rechtsschneidend
  • selbstöffnender Griff
  • gezahnte Klingen
  • mit innenliegender Feder
  • mit Feststellarretierung
  • inklusive Aufhängeloch
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • mit 2-Komponentengriff
  • schneidet Stahlblech bis 1,2 mm, Edelstahl bis 0,7 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht [g]:
400 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
118.0052
Kopfbreite D in mm:
21 mm
Gesamtlänge L in mm:
240.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Durchmesser in mm:
1,2 (0,7) mm
Schneidenlänge S mm:
42,0 mm
Scherentyp:
Normalausführung
Schneidrichtung:
rechts
Schneidleistung:
Edelstahl bis 0,7 mm
Schneidleistung1:
Stahl 1,2 mm
Kopfhöhe (A):
18.0 mm
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/RKuZSt-ZB5I
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere rechts, durchlaufschere, handblechschere ks tools, Automobilwerkzeuge, KFZ, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.