Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Werkstattschere, 143mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0013
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0013
EAN/GTIN:
     4042146756096
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • robuste Kurzschere
  • mit nachschraubbarer Klinge
  • unterschiedliche Anwendungsbereiche
  • Klingen aus Edelstahl
  • mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
118.0013
Gesamtlänge L in mm:
143.0 mm
Material1:
Inox
Schneidenlänge S mm:
46,0 mm
Scherentyp:
Normalausführung
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/Xa-n1dki71I
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/2JYp1Se0qXo
Weitere Suchbegriffe: Kombischere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, arbeitsschere ks tools, kombischere, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.