Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichschere, 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0012
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0012
EAN/GTIN:
     4042146350188
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
  • lange Schneiden
  • nachstellbares Schraubengelenk
  • Klinge aus Edelstahl
  • mit 1-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
lange, gerade Schnitte
Form:
gerade
Gewicht [g]:
120 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
118.0012
Gesamtlänge L in mm:
230.0 mm
Material1:
Inox
Schneidenlänge S mm:
135,0 mm
Scherentyp:
Normalausführung
Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, arbeitsschere ks tools, allzweckschere, universalschere 23cm, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.