Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschere, 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0011
EAN/GTIN:
     4042146350171
Suchbegriffe:
Gewebeschere
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
  • nachstellbares Schraubengelenk
  • Klinge aus Edelstahl
  • mit 1-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
lange, gerade Schnitte
Form:
gerade
Gewicht [g]:
80 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
118.0011
Gesamtlänge L in mm:
205.0 mm
Material1:
Inox
Schneidenlänge S mm:
65,0 mm
Scherentyp:
Normalausführung
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere 205mm, allzweckschere, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.