Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Werkstattschere, 140mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-118.0010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0010
EAN/GTIN:
     4042146350164
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • robuste Kurzschere
  • mit nachschraubbarer Klinge
  • unterschiedliche Anwendungsbereiche
  • Klingen aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
universal
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
118.0010
Gesamtlänge L in mm:
140.0 mm
Material1:
Inox
Schneidenlänge S mm:
43,0 mm
Scherentyp:
Normalausführung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.