Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

efuturo Wallbox mit Typ 2 Ladekabel, 3 Phasen, bis zu 11 kW, 16 A, 400 V, Mode 3, mit RFID Zugangskontrolle, ohne Stromzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.7511
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.7511
EAN/GTIN:
     4042146864968
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
  • Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851
  • für Elektro- und Hybridfahrzeuge
  • mit Ladekabel Typ 2 (IEC 62196-2)
  • bis zu 11 kW Ladeleistung
  • 16 A (dreiphasig)
  • 400 V
  • Mode 3
  • Fehlerstrom-Schutzschalter RCD Typ B
  • mit Überhitzungsschutz
  • 5 Meter Kabellänge
  • RFID Zugangskontrolle
  • praktische Halterung für Typ 2 Stecker
  • TÜV geprüft, CE und RoHS zertifiziert

Die efuturo Wallbox zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise als platzsparende Ladestation für Elektro- und Hybridfahrzeuge aus. Durch die integrierte LED-Anzeige ist die Wallbox einfach zu bedienen und liefert auf einen Blick Informationen über den Ladestatus oder mögliche Fehlermeldungen. Abgesichert ist die Wallbox über einen RCD Typ B Fehlerstromschutz-Schalter und erfüllt hiermit höchste Sicherheitsstandards. Das hochwertige Kunststoffgehäuse eignet sich für einen sicheren Betrieb der efuturo Wallbox im Außenbereich. Der ergonomisch geformte Typ 2 Ladestecker, und das hochwertige und langlebige Kabel mit 5 Meter Aktionsradius verbindet die Wallbox schnell und unkompliziert mit Ihrem Elektro- oder Hybridfahrzeug. Der integrierte RFID Kartenleser ermöglicht Ihnen die Nutzung der Wallbox durch Unbefugte zu verhindern. Halten Sie einfach die mitgelieferte RFID Karte an die Wallbox. Der Ladevorgang wird erst nach dieser Authentifizierung freigeschaltet, die Wallbox beginnt die Kommunikation mit dem Fahrzeug. Sollten Sie die Wallbox einmal nicht verwenden, können Sie den Typ 2 Stecker in der dafür vorgesehenen Halterung aufgeräumt unterbringen, um Beschädigungen des Steckers durch Überfahren o.ä. zu vermeiden. Verwandeln Sie Ihre Garage oder Ihren Kundenparkplatz in Ihre persönliche Tankstelle für Ihr Elektro- und Hybridfahrzeuge mit der efuturo Wallbox. Die optional erhältliche Standsäule bringt Ihre Wallbox zusätzlich zur Geltung. Mit der efuturo Wallbox ist es möglich die Ladezeit bedeutend zu reduzieren. Während der Ladezyklus für einen Renault Zoe an einer Haushaltssteckdose (2,3 kW) ca. 25 Stunden benötigt sind es bei einer 3,7 kW Wallbox noch ca. 16 Stunden und bei 11 kW lediglich 4,5 Stunden. Bis zu 10-Mal schneller geht es mit einer 22 kW Wallbox, die Ladezeit verkürzt sich auf ca. 2,5 Stunden. Zu beachten ist hierbei, dass unsere haushaltsüblichen Steckdosen für die Strommengen zum Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen nicht ausgelegt sind. Zwar ist es möglich Fahrzeuge an Steckdosen zu laden, dies sollte allerdings nur als Notlösung betrachtet werden. Der einfache Aufbau der efuturo Wallbox erspart Ihnen eine böse Überraschung bei der Rechnung Ihres Elektrikers. Die verbauten Komponenten sind Ihrem Elektriker bestens bekannt. Der extrem teure RCD Typ B Fehlerstrom-Schutzschalter ist bereits in der efuturo Wallbox integriert. Dies garantiert Ihnen die höchste Sicherheit und der Schutzschalter muss nicht zusätzlich im externen Schaltschrank vom Fachmann installiert werden. In unseren efuturo Wallboxen mit 11 kW bzw. 22 kW lässt sich leider aufgrund der sehr geringen Gehäusegröße der Wallbox kein Stromzähler integrieren. Hierfür bieten wir einen Stromzähler zusätzlich an. Dieser kann vom Elektriker einfach im Schaltschrank auf einer Hutschiene montiert und vor die Wallbox angeschlossen werden. Über diesen MID geeichten Stromzähler lässt sich der Stromverbrauch ablesen. Hiermit können Sie Ihren Stromverbrauch beobachten. Vermieter können über den MID geeichten Stromzähler den Verbrauch des Ladestroms mit Ihren Mietern abrechnen.
Weitere Informationen:
Abmessung Gehäuse (HxBxT):
199 x 326 x 132 mm
Betriebstemperatur:
- 40° bis + 45°C
DC Fehlerstromerkennung:
Ja
erweiterbar durch Standsäule:
Ja
Farbe:
schwarz
Hersteller:
KS Tools
Herstellernummer:
117.7511
Kabelfarbe:
schwarz
Kabellänge:
5 Meter
Kabelform:
gerade
Kabelquerschnitt:
5* 2,5 mm² + 1* 0,5 mm²
Kommunikation:
(IEC 61851): Mode 3
Ladeleistung:
bis zu 11 kW
Lademodus:
Mode 3
Modell efuturo:
efuturo Wallbox mit Typ 2 Ladekabel, 3 Phasen, bis zu 11 kW, 16 A, 400 V, Mode 3, mit RFID Zugangskontrolle, ohne Stromzähler
Montagemöglichkeiten:
Wandmontage oder auf Standsäule
Norm:
IEC 61851
Paarungszyklen:
bis zu 10.000
RFID:
Ja
Schutzeinrichtung:
RCD Typ B
Schutzklasse:
IP 55
Spannung:
400 V DC
Stecker fahrzeugseitig:
Typ 2
Stromstärke:
max. 16 Ampere (3-phasig)
Stromzähler:
Nein
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/44JvCgEU_xk
Zertifizierung:
TÜV, CE, RoHS
Zugangsschutz:
mit
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 765,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,24*
€ 1.007,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,38*
€ 997,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,23*
€ 964,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,40*
€ 941,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,98*
€ 911,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.