Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfball mit Schutzisolierung, zweipolig 50 - 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.4266
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.4266
EAN/GTIN:
     4042146543276
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
ks tools spannungsprüfer
spannungsprüfer
  • geprüft und zugelassen gemäß international gültiger Norm
  • isoliert nach IEC EIN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
  • entspricht der EMV Anforderung nach DIN EN 61326
  • Gleich- und Wechselspannung wird über LED angezeigt
  • Drehfeld- und Phasenanzeige über LED
  • mit Drehfeldrichtungsanzeige (Links / Rechts)
  • bewusste Auslösung eines 30 mA FI-Schutzschalters
Weitere Informationen:
AC Spannungsbereich:
120 - 200 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000 V V
Anzeigestufe:
50 - 1000 V
Anzeige:
LED/LCD
DC Spannungsbereich:
120 - 200 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 900 - 950 - 1000 V V
Frequenz:
0 - 100 Hz Hz
Gewicht [g]:
620 g
Herstellernummer:
117.4266
Norm:
DIN EN 61326, IEC EIN 61243-3
Prüfzertifikat:
GS
Prüfspannung:
6 kV
Schutzklasse:
IP65
Stromaufnahme:
300 mA
Überspannungskategorie:
CAT IV 600 V V
Überspannungskategorie 2:
CAT III 1000 V V
Zulässige Einschaltdauer:
30 s
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,36*
€ 447,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,58*
€ 439,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,58*
€ 407,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,40*
€ 391,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,59*
€ 375,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.