Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Bithalter mit Schutzisolierung, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.3811
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.3811
EAN/GTIN:
     4042146325308
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter ks tools magnet
bit halter
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • mit Magnet
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Durchmesser D1:
25.0 mm
Durchmesser D2:
13.0 mm
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Gewicht [g]:
165 g
Herstellernummer:
117.3811
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
125.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.3811
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/8 "
Weitere Suchbegriffe: bit-halter magnetisch, Bit, Bitschrauber, Elektrikerwerkzeug, Sicherheitsbit, VDE, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.