Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlüssel mit Schutzisolierung, gekröpft , 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.2273
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2273
EAN/GTIN:
     4042146748909
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 7447
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Ring 75° gekröpft
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
21.7 mm
Form:
Ring 75° gekröpft
Gewicht [g]:
110 g
Herstellernummer:
117.2273
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
195.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in Zoll:
1/2 "
Norm:
DIN 7447, IEC 60900
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
Zollmaße
Prüfzertifikat:
1000V
Kopfhöhe (A):
10.3 mm
Variantenartikel:
117.2269
Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), einringschlüssel gekröpft, einringschlüssel, einringschlüssel vde, Elektrikerwerkzeug, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.