Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher mit Schutzisolierung für Innen-Torx-Schrauben, T6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.2236
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2236
EAN/GTIN:
     4042146744802
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
  • Torx
  • Isolierung nach IEC 60900
  • brüniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
33 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
117.2236
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
140.0 mm
Teillänge L2 in mm:
60.0 mm
Teillänge L3 in mm:
80.0 mm
Material1:
Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Norm:
IEC 60900
Profil1:
TORX®
Profilgrösse in TORX®:
T6
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.0551
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.