Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Steckschlüssel-Satz mit isolierten Werkzeugen, 21-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1876
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1876
EAN/GTIN:
     4042146542422
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
1000 g
Herstellernummer:
117.1876
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
IEC 60900
Profil1:
6-Kant
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Teile im Satz:
21 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,75*
€ 551,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,77*
€ 543,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,35*
€ 516,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,64*
€ 510,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,04*
€ 493,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.2261
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2264
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2201
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2204
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2219
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2222
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2237
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2243
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
911.2249
ab € 0,48*
Sonstiges
KS Tools
117.1420
ab € 15,60*
Sonstiges
KS Tools
117.1402
ab € 378,69*
Sonstiges
KS Tools
117.1410
ab € 9,77*
Sonstiges
KS Tools
117.1413
ab € 10,11*
Sonstiges
KS Tools
117.1414
ab € 10,11*
Sonstiges
KS Tools
117.1406
ab € 9,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.