Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Steckschlüssel mit Schutzisolierung, 20x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1781
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1781
EAN/GTIN:
     4042146324929
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlü...
Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel
Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7440
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • zur Aufnahme von besonders langen Gewindebolzen
  • aus Präzisions-Stahlrohr
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
32.0 mm
Gewicht [g]:
460 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1781
Länge T-Griff I:
165 mm
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
200 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
20 mm
Norm:
DIN 7440, IEC 60900
Profil1:
6-Kant
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1771
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel quergriff, vde-schraubendreher (torx®), 6kant-steckschlüssel sw20, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.