Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Steckschlüssel mit Schutzisolierung, 18x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1778
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1778
EAN/GTIN:
     4042146324905
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlü...
Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel
Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7440
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • zur Aufnahme von besonders langen Gewindebolzen
  • aus Präzisions-Stahlrohr
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
29.0 mm
Gewicht [g]:
460 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1778
Länge T-Griff I:
165 mm
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
200 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
18 mm
Norm:
DIN 7440, IEC 60900
Profil1:
6-Kant
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1771
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.