Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe mit Schutzisolierung, 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1650
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1650
EAN/GTIN:
     4042146329283
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led taschenlampe aa
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • zur Beleuchtung von Kabelschächten und Schaltschränken
  • Leuchtmittel weiß
  • inklusive AA-Lithiumbatterie
Weitere Informationen:
Anzahl benötigter Batterien:
1
Batterietyp:
AA
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Durchmesser D:
28.0 mm
Ersatzbatterie:
AA-Lithium
Gewicht Batterie:
0.023 kg
Gewicht [g]:
80 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 02 (16 - 30g)
Herstellernummer:
117.1650
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
90.0 mm
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.