Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locheisen mit Schutzisolierung, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1649
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1649
EAN/GTIN:
     4042146329276
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 4 mm
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit T-Griff
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
4.0 mm
Gewicht [g]:
130 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
117.1649
Länge T-Griff I:
90.0 mm
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
brüniert
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, ks tools locheisen, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.