Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Schraubendreher mit Schutzisolierung, 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1637
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1637
EAN/GTIN:
     4042146326671
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher
  • Innensechskant
  • in Anlehnung an DIN 7439
  • Isolierung nach IEC 60900
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
83 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
117.1637
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
291.0 mm
Teillänge L2 in mm:
175.0 mm
Teillänge L3 in mm:
116.0 mm
Material1:
Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Norm:
DIN 7439, IEC 60900
Profil1:
Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
6,0 mm
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Variantenartikel:
117.1631
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.