Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer mit Schutzisolierung zweipolig 12-1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1503
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1503
EAN/GTIN:
     4042146329108
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
  • geprüft und zugelassen gemäß international gültiger Norm
  • isoliert nach IEC IEN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
  • Spannungsklasse B
  • Gleich- und Wechselspannung wird über LED angezeigt
  • Drehfeld und Phasenanzeige über LCD
  • einpolige Außenleiterprüfung (Phase)
  • Drehfeldprüfung
  • Polaritätsprüfung
  • bewusste Auslösung eines 30 mA FI-Schutzschalters
  • mit Vibrationsalarm
Weitere Informationen:
AC Spannungsbereich:
12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V V
Anzeigestufe:
12 - 1000 V
Anzeige:
LED/LCD
DC Spannungsbereich:
12 - 24 - 50 - 120 - 230 - 400 - 690 - 1000 V V
Frequenz:
0 - 500 Hz Hz
Gewicht [g]:
210 g
Herstellernummer:
117.1503
Norm:
IEC IEN 61243-3
Prüfzertifikat:
GS
Schutzklasse:
IP64
Stromaufnahme:
200 mA
Zulässige Einschaltdauer:
30 s
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.