Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknuss-Schraubendreher mit Schutzisolierung, 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1177
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1177
EAN/GTIN:
     4042146324646
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
  • 6-kant
  • in Anlehnung an DIN 7445
  • Isolierung nach IEC 60900
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
ja
Durchmesser D:
10.0 mm
Gewicht [g]:
65 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1177
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
215.0 mm
Teillänge L2 in mm:
125.0 mm
Teillänge L3 in mm:
90.0 mm
Teillänge L4 in mm:
37.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
3 mm
Norm:
DIN 7445, IEC 60900
Profil1:
6-Kant
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1177
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.