Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Steckschlüssel-Satz mit isolierten Werkzeugen, 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0600
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0600
EAN/GTIN:
     4042146169056
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • in Anlehnung an DIN 7448 / 7434 / 7449
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
2070 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
117.0600
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Knarre:
ja
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
DIN 7434, DIN 7448, DIN 7449, DIN 3120, IEC 60900
Profil1:
6-Kant
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zahn:
32 Zahn
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,43*
€ 445,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,82*
€ 444,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,89*
€ 413,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,04*
€ 404,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,61*
€ 386,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.1210
ab € 13,80*
Sonstiges
KS Tools
117.1213
ab € 13,81*
Sonstiges
KS Tools
117.1214
ab € 14,36*
Sonstiges
KS Tools
117.1216
ab € 14,30*
Sonstiges
KS Tools
117.1217
ab € 14,32*
Sonstiges
KS Tools
117.1219
ab € 13,45*
Sonstiges
KS Tools
117.1221
ab € 15,63*
Sonstiges
KS Tools
117.1200
ab € 135,75*
Sonstiges
KS Tools
117.1202
ab € 32,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.