Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE VDE PZ-Schraubendreher, PZ3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0538
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0538
EAN/GTIN:
     4042146209073
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
  • PZ
  • in Anlehnung an DIN 7438 / DIN ISO 8764
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • S2-Spezialstahl
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
152 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
117.0538
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
265.0 mm
Teillänge L2 in mm:
150.0 mm
Teillänge L3 in mm:
115.0 mm
Material1:
Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Norm:
DIN 7438, DIN ISO 8764, IEC 60900
Profil1:
PZ
Profilgrösse in PZ:
PZ 3
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Variantenartikel:
117.0532
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.