Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschlag-Erste-Hilfe-Plakat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0171
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0171
EAN/GTIN:
     4042146881552
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Piktogramm Erste Hilfe
  • Erste-Hilfe-Anleitung bei Stromschlägen mit bebilderten Beispielen
  • mit 6 Löchern zur Befestigung
  • Aluminium Siebdruck
  • Deutsch
Weitere Informationen:
Breite in mm:
350 mm
Gewicht [g]:
400 g
Herstellernummer:
117.0171
Höhe in mm:
500 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.