Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden für Rettungskoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0124
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0124
EAN/GTIN:
     4042146881163
Suchbegriffe:
Notfallkoffer
Rettungskoffer
Sanitäts-Notfall-Koffer
Ulmer Koffer
  • Einlegeboden für Rettungskoffer 117.0120 / 117.0121 / 117.0123 und 117.0124
Weitere Informationen:
Breite in mm:
240 mm
Gewicht [g]:
581 g
Herstellernummer:
117.0124
Höhe in mm:
40 mm
Länge mm:
655 mm
Spritzwasserschutz:
IP54
Weitere Suchbegriffe: notfallkoffer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.