Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerkoffer für Rettungsset, klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-117.0122
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0122
EAN/GTIN:
     4042146881149
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
absturzsicherungs set
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • spritzwassergeschützter Koffer nach IP54
  • transparente und UV-beständige Tür
Weitere Informationen:
Breite in mm:
455 mm
Gewicht [g]:
8315 g
Herstellernummer:
117.0122
Höhe in mm:
320 mm
Länge mm:
780 mm
Spritzwasserschutz:
IP54
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 497,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,09*
€ 679,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,97*
€ 648,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,83*
€ 612,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,81*
€ 600,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,11*
€ 591,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.